CHF 65.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | GAIV-M |
Bezeichnung | GAI22LM26x1.5 |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 26x1.5 |
Nenndruck | PN160 |