Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Aufschraubverschraubung GAIV 18L 3/8 NPT Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14315140
  • Hersteller:102098
Image 1
- Gerade Aufschraubverschraubung
- Aufschraubgewinde: NPT
- L- und S-Reihe
- Komplett (GAIV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGAIV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GAIV-NPT
Bezeichnung
GAI18L3/8NPT
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" NPT
Nenndruck
PN315