Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Aufschraubverschraubung GAIV 06L R1/2 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14307916
  • Hersteller:102024
Image 1
- Gerade Aufschraubverschraubung
- Aufschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl. (BSPP)
- L- und S-Reihe
- Komplett (GAIV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGAIV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GAIV-R
Bezeichnung
GAI06LR1/2
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Nenndruck
PN315