Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Anschweissverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XGASV 22L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14317692
  • Hersteller:106552
Image 1
- Gerade Anschweißverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (GASV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGASV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GASV
Bezeichnung
AS22L -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Nenndruck
PN250