Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Anschweissverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XGASV 12L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14314202
  • Hersteller:106543
Image 1
- Gerade Anschweißverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (GASV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGASV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GASV
Bezeichnung
AS12L -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Nenndruck
PN400