Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Anschweissverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XGASV 08L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14314198
  • Hersteller:106538
Image 1
- Gerade Anschweißverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (GASV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGASV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GASV
Bezeichnung
AS08L -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Nenndruck
PN500