Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Anschweißverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XASKV35 L x 3 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14311993
  • Hersteller:105966
Image 1
- Gerade Anschweißverschraubung für Rohre
- Abdichtung durch O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Komplett (ASKV) oder ohne Mutter und Schneidring (XASKV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ASKV
Bezeichnung
AS35Lx3 -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
35L - M45x2.0
Nenndruck
PN250