CHF 121.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | ASKV |
Bezeichnung | AS25Sx5 |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 25S - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 25S - M36x2.0 |
Nenndruck | PN400 |