VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Anschweißverschraubung ASKV 25Sx 3 OD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14306606
  • Hersteller:100148
Image 1
- Gerade Anschweißverschraubung für Rohre
- Abdichtung durch O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Komplett (ASKV) oder ohne Mutter und Schneidring (XASKV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ASKV
Bezeichnung
AS25Sx3
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Nenndruck
PN315