Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Anschweißverschraubung ASKV 08Sx 1,5 OD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14306570
  • Hersteller:100130
Image 1
- Gerade Anschweißverschraubung für Rohre
- Abdichtung durch O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Komplett (ASKV) oder ohne Mutter und Schneidring (XASKV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ASKV
Bezeichnung
AS08Sx1.5
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Nenndruck
PN400