VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare Winkelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) DKO XEWVD 16S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14306183
  • Hersteller:106385
Image 1
Ehemalige Referenz: EW-DKOS-16-OMD
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EWVD
Bezeichnung
EW16S DKO V -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Nenndruck
PN630