Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) XEWV 28L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14312296
  • Hersteller:106370
Image 1
- Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (EWV) oder ohne Mutter und Schneidring (XEWV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EWV
Bezeichnung
EVW28L-m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
28L - M36x2.0
Nenndruck
PN160