Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) XEWV 20S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14312292
  • Hersteller:106367
Image 1
- Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (EWV) oder ohne Mutter und Schneidring (XEWV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EWV
Bezeichnung
EVW20S-m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Nenndruck
PN400