Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz EWV 06S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14309450
  • Hersteller:101874
Image 1
- Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (EWV) oder ohne Mutter und Schneidring (XEWV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EWV
Bezeichnung
EVW06S
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
6S - M14x1.5
Nenndruck
PN630