VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare Winkelverschraubung DKO EWVD 20S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14306270
  • Hersteller:101991
Image 1
Ehemalige Referenz: EW-DKOS-20
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EWVD
Bezeichnung
EW20S DKO V
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Nenndruck
PN420