VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare Winkelverschraubung DKO EWVD 12S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14306318
  • Hersteller:101972
Image 1
Ehemalige Referenz: EW-DKOS-12
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EWVD
Bezeichnung
EW12S DKO V
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Nenndruck
PN630