CHF 50.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | EWVD |
Bezeichnung | EW10S DKO V |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10S - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 10S - M18x1.5 |
Nenndruck | PN800 |