VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter WEE 38S R1.1/2 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14310796
  • Hersteller:212160
Image 1
- Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl. - für Einschraublöcher mit schmaler und breiter Ausdrehnung - Abdichtung durch O-Ring und Kammerring (ISO 1179)
- L- und S-Reihe
- Komplett oder ohne Mutter und Schneidring (XWEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 747.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 807.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
WEE-R
Bezeichnung
WEE38SR1.1/2ORV
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/2" BSP zyl.
Nenndruck
PN160