VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter WEE 18L M22x1,5 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14310780
  • Hersteller:212166
Image 1
- Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- Gewinde: Metrisch-zyl. - Abdichtung durch O-Ring und Kammerring
- L- und S-Reihe
- Komplett oder ohne Mutter und Schneidring (XWEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 207.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
WEE-M
Bezeichnung
WEE18LM22x1.5ORV
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 22x1.5
Nenndruck
PN200