VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter WEE 15LR 1/2 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14306524
  • Hersteller:212145
Image 1
Ehemalige Referenz: WEEV-LR-15-G1/2
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
WEE-R
Bezeichnung
WEE15LR1/2ORV
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Nenndruck
PN200