VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) XWEE 18L R1/2 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14313901
  • Hersteller:212393
Image 1
- Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl. - für Einschraublöcher mit schmaler und breiter Ausdrehnung - Abdichtung durch O-Ring und Kammerring (ISO 1179)
- L- und S-Reihe
- Komplett oder ohne Mutter und Schneidring (XWEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
WEE-R
Bezeichnung
WEE18LR1/2 -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Nenndruck
PN200