VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XETV 38S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14311401
  • Hersteller:106298
Image 1
- Einstellbare T-Verschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (ETV) oder ohne Mutter und Schneidring (XETV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 413.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 447.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ETV
Bezeichnung
EVT38S -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
38S - M52x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
38S - M52x2.0
Nenndruck
PN315