VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XETV 25S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14311395
  • Hersteller:209646
Image 1
- Einstellbare T-Verschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (ETV) oder ohne Mutter und Schneidring (XETV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 184.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ETV
Bezeichnung
EVT25S -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
25S - M36x2.0
Nenndruck
PN400