VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) DKO XETVD 42L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14312182
  • Hersteller:106319
Image 1
- Einstellbare T-Verschraubung
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Komplett (ETVD) oder ohne Mutter und Schneidring (XETVD)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 478.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 516.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ETVD
Bezeichnung
ET42L DKO V -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
42L - M52x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
42L - M52x2.0
Nenndruck
PN250