VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) DKO XETVD 25S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14312178
  • Hersteller:106314
Image 1
- Einstellbare T-Verschraubung
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Komplett (ETVD) oder ohne Mutter und Schneidring (XETVD)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 226.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 244.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ETVD
Bezeichnung
ET25S DKO V -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
25S - M36x2.0
Nenndruck
PN420