CHF 62.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | ETVD |
Bezeichnung | ET10S DKO V -m+d |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10S - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 10S - M18x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 10S - M18x1.5 |
Nenndruck | PN800 |