VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare T-Verschraubung ETV 06S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14309260
  • Hersteller:101681
Image 1
- Einstellbare T-Verschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (ETV) oder ohne Mutter und Schneidring (XETV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ETV
Bezeichnung
EVT06S
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
6S - M14x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
6S - M14x1.5
Nenndruck
PN630