Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare T-Verschraubung DKO ETVD 15L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14309344
  • Hersteller:101772
Image 1
- Einstellbare T-Verschraubung
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Komplett (ETVD) oder ohne Mutter und Schneidring (XETVD)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ETVD
Bezeichnung
ET15L DKO V
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
15L - M22x1.5
Nenndruck
PN400