VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare T-Verschraubung DKO ETVD 08L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14309283
  • Hersteller:101751
Image 1
- Einstellbare T-Verschraubung
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Komplett (ETVD) oder ohne Mutter und Schneidring (XETVD)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ETVD
Bezeichnung
ET08L DKO V
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
8L - M14x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
8L - M14x1.5
Nenndruck
PN500