Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz XELVD 28L R1 WD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14311357
  • Hersteller:209022
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 281.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 304.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ELVD
Bezeichnung
EL 28L R1 EDV DKO V -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
28L - M36x2.0
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PN250