Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz XELVD 12S R3/8 WD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14311336
  • Hersteller:218194
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ELVD
Bezeichnung
EL 12S R3/8 EDV DKO V -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
3/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PN630