Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz XELVD 12 LM 16x1,5 WD (STD) Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14311334
  • Hersteller:106248
Image 1
- Einstellbare L-Verschraubung
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Komplett (ELVD) oder ohne Mutter und Schneidring (XELVD)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)