Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz -Stutzen XELV 28 LR Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14306533
  • Hersteller:250224
Image 1
Ehemalige Referenz: EVL-L-28-G1-OMD
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
28L - M36x2.0