Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz -Stutzen XELV 18 LR 1/2 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14306536
  • Hersteller:250225
Image 1
Ehemalige Referenz: EVL-L-18-G1/2-OMD/V4A
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5