CHF 321.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 347.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | ELV |
Bezeichnung | ELV35L -m+d |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 3 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 3 | 35L - M45x2.0 |
Nenndruck | PN160 |