CHF 224.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 243.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | ELV |
Bezeichnung | ELV25S -m+d |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 25S - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 25S - M36x2.0 |
Anschluss 3 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 3 | 25S - M36x2.0 |
Nenndruck | PN400 |