Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) XELV 14S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14312115
  • Hersteller:106234
Image 1
- Einstellbare L-Verschraubung mit Schaft
- L- und S-Reihe
- Komplett (ELV) oder ohne Mutter und Schneidring (XELV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ELV
Bezeichnung
ELV14S -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
14S - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
14S - M22x1.5
Anschluss 3
Schaftanschluss
Anschlussmaß 3
14S - M22x1.5
Nenndruck
PN400