Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) XELV 10L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14308196
  • Hersteller:106230
Image 1
- Einstellbare L-Verschraubung mit Schaft
- L- und S-Reihe
- Komplett (ELV) oder ohne Mutter und Schneidring (XELV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ELV
Bezeichnung
ELV10L -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Anschluss 3
Schaftanschluss
Anschlussmaß 3
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN315