Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) DKO XELVD 38SEdelstahl 316Ti

  • ERIKS:14306391
  • Hersteller:106260
Image 1
- Einstellbare L-Verschraubung
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Komplett (ELVD) oder ohne Mutter und Schneidring (XELVD)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 513.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 554.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ELVD
Bezeichnung
EL38S DKO V -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
38S - M52x2.0
Anschluss 3
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 3
38S - M52x2.0
Nenndruck
PN420