Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) DKO XELVD 15 L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14306668
  • Hersteller:106251
Image 1
- Einstellbare L-Verschraubung
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Komplett (ELVD) oder ohne Mutter und Schneidring (XELVD)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ELVD
Bezeichnung
EL15L DKO V -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Anschluss 3
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 3
15L - M22x1.5
Nenndruck
PN400