Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) DKO XELVD 12S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14306166
  • Hersteller:106249
Image 1
Ehemalige Referenz: EL-DKOS-12-OMD
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ELVD
Bezeichnung
EL12S DKO V -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Anschluss 3
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 3
12S - M20x1.5
Nenndruck
PN630