Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) DKO XELVD 10SEdelstahl 316Ti

  • ERIKS:14312130
  • Hersteller:106246
Image 1
- Einstellbare L-Verschraubung
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Komplett (ELVD) oder ohne Mutter und Schneidring (XELVD)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ELVD
Bezeichnung
EL10S DKO V -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10S - M18x1.5
Anschluss 3
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 3
10S - M18x1.5
Nenndruck
PN800