CHF 49.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | ELVD |
Bezeichnung | EL08S DKO V -m+d |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8S - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 8S - M16x1.5 |
Anschluss 3 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 3 | 8S - M16x1.5 |
Nenndruck | PN800 |