Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz ELVD 38S R1.1/2 WD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14452890
  • Hersteller:101601
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 728.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 786.97inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ELVD
Bezeichnung
EL 38S R1.1/2 EDV
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
38S - M52x2.0
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1.1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PN420