Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz ELVD 35L R1.1/4 WD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14307213
  • Hersteller:101598
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 501.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 541.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ELVD
Bezeichnung
EL 35L R1.1/4 EDV
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
35L - M45x2.0
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1.1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PN250