Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz ELVD 25S R1 WD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14307195
  • Hersteller:101589
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 363.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 393.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ELVD
Bezeichnung
EL 25S R1 EDV
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PN420