Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz ELVD 16S R1/2 WD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14307170
  • Hersteller:101577
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ELVD
Bezeichnung
EL 16S R1/2 EDV
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PN630