Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz ELVD 10S R3/8 WD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14307145
  • Hersteller:101562
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ELVD
Bezeichnung
EL 10S R3/8 EDV
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10S - M18x1.5
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
3/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PN800