CHF 77.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | ELVD |
Bezeichnung | EL 10L R1/4 EDV |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10L - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 10L - M16x1.5 |
Anschluss 3 | Außengewinde |
Anschlussmaß 3 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Weichdichtring (Form E) |
Nenndruck | PN500 |