Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz ELVD 06S R1/4 WD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14307121
  • Hersteller:101550
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ELVD
Bezeichnung
EL 06S R1/4 EDV
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6S - M14x1.5
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PN800